Capteur de pression Jumo France Capteur de pression Jumo France (470 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Convertisseur de pression MIDAS Echelle de pression : 0 à 10 bar
JUMO FRANCE
Convertisseur de pression relative 0 à 10 bar. Sortie 4-20 mA, alimentation DC 10-30 V. Raccord process 1/4'G en acier inox. Joint FPM. Connecteur DIN EN 175301-803, Forme A. Applications industrielles et HVAC.
Convertisseur de pression dTRANS p30 Etendue de mesure -1/+3 bar relatif
JUMO FRANCE
Convertisseur de pression relative -1 à 3 bar. Sortie 4-20 mA. Alimentation CC 10-30 V. Raccord Clamp DN 25/32/40 en acier inox. Connecteur DIN EN 175301-803. Applications dans des environnements humides. Linéarité 0,500%.
Convertisseur de pression dTRANS p30 Etendue de mesure 0/+10 bar relatif
JUMO FRANCE
Capteur de pression relative, gamme 0-10 bar. Sortie 4-20 mA, alimentation DC 10-30V. Raccord G 3/4 affleurant en acier inox. Connecteur DIN EN 175301-803. Options pour conditions humides recommandées. Norme DIN EN ISO 228-1.
Convertisseur de pression dTRANS p30 Etendue de mesure 0 à +6 bars relatif
JUMO FRANCE
Convertisseur de pression avec entrée de 0 à 6 bar. Sortie 4-20 mA, raccord 1/2'G DIN EN 837 en acier inox. Alimentation DC 10-30V. Normes DIN EN 175301-803. Idéal pour environnements humides avec option de protection silicone.
Convertisseurs de pression pour gaz non agressifs en HVAC
JUMO FRANCE
Convertisseur de pression différentielle avec entrée 0-50 mbar. Sortie 4-20 mA, alimentation DC12-32V. Raccord process D=6,6x11 mm. Applications en mesures industrielles. Système de mesure inductif.
Convertisseur de pression dTRANS p30 Etendue de mesure -1 à +9 bar relatif
JUMO FRANCE
Convertisseur de pression relative -1 à 9 bar. Sortie 4-20 mA. Alimentation DC 10-30 V. Raccord 1/2'G DIN EN 837 en acier inox. Applications dans des environnements humides avec option de protection. Précision linéaire 0,500%.
Convertisseur de pression en acier inoxydable pour agroalimentaire
JUMO FRANCE
Convertisseur de pression relative 0-6 bar. Sortie 4-20 mA. Alimentation DC 10-30 V. Raccord G 3/4 en acier inox. Conformité DIN EN ISO 228-1. Applications industrielles et surveillance de processus. Précision robuste.
Convertisseurs de pression pour gaz non agressifs en HVAC
JUMO FRANCE
Convertisseur de pression différentielle 0-5 mbar. Sortie 0-20 mA, 3 fils. Alimentation AC 230 V, -10/+6 %, 50-60 Hz. Raccord process d= 6,6 x 11 mm pour tuyau d= 6 mm. Système de mesure inductif. Applications industrielles.
Convertisseur de pression pour liquides et gaz en signal électrique
JUMO FRANCE
Convertisseur de pression 0-10 bar, sortie 4-20 mA, alimenté en DC 10-30V. Raccordement en acier inox. avec manchons de serrage DN 25/32/40. Certificat de réception 3.1 selon EN 10204 pour les pièces au contact du milieu.
Convertisseurs de pression pour gaz non agressifs en HVAC
JUMO FRANCE
Convertisseur de pression et de pression différentielle. Plage d'entrée 0-50 mbar. Sortie 0-20 mA. Alimentation AC 230 V, 50-60 Hz. Raccord de process d= 6,6 x 11 mm pour tuyau flexible d= 6 mm. Applications industrielles.
Sonde de niveau hydrostatique pour mesure de liquides en continu
JUMO FRANCE
Sonde de niveau pour pression relative 0-0,25 bar. Sortie 4-20 mA, entrée 2 fils. Raccord G 1/4 femelle en acier inox. Alimentation DC 10-30V. Longueur de câble 5 m. Précision ±0,3% de fin d'étendue. Applications industrielles.
Convertisseur de pression dTRANS p30 Etendue de mesure 0/+1 bar absolu
JUMO FRANCE
Convertisseur de pression absolue 0-1 bar. Sortie 4-20 mA 2 fils. Alimentation DC 10-30 V. Raccord 1/2'G DIN EN 837 en acier inox. Connecteur DIN EN 175301-803, Forme A. Idéal pour environnements humides avec moulage protecteur.
Convertisseur de pression MIDAS Echelle de pression : 0 à 25 bar
JUMO FRANCE
Convertisseur de pression, entrée 0-25 bar, sortie 4-20 mA 2 fils. Alimentation DC 10-30 V. Raccord 1/4'G DIN EN 837, acier inox, joint FPM. Connecteur DIN EN 175301-803, usage dans les applications industrielles.
Convertisseur de pression dTRANS p30 Etendue de mesure 0 à +1 bar relatif Alimen
JUMO FRANCE
Convertisseur de pression relative 0-1 bar. Sortie 4-20 mA, alimentation DC 10-30 V. Raccord 1/2'G, acier inox. Connecteur DIN EN 175301-803. Idéal pour mesures en environnement humide, protection silicone recommandée.
Convertisseur de pression dTRANS p30 Etendue de mesure 0/+10 bar relatif Aliment
JUMO FRANCE
Convertisseur de pression relative 0-10 bar. Sortie 4-20 mA, alimentation DC 10-30 V. Raccord 1/2'G en acier inox. Connecteur conformé DIN EN 175301-803, option de protection recommandée pour conditions humides.
Convertisseur de pression dTRANS p30 Etendue de mesure -1 à +3 bar relatif
JUMO FRANCE
Convertisseur de pression relative -1 à 3 bar. Sortie 4-20 mA, alimentation DC 10-30 V. Raccord 1/2'G en acier inox. Normes DIN EN 837 et DIN EN 175301-803. Recommandation d'option 631 pour ambiance humide.
Convertisseur de pression dTRANS p30 Etendue de mesure 0/+600 mbar relatif
JUMO FRANCE
Convertisseur de pression relative 0-0,6 bar. Sortie 4-20 mA. Alimentation DC 10-30 V. Raccord 1/2'G en acier inox. Connecteur DIN EN 175301-803, Forme A. Utilisation recommandée en milieu humide avec options de protection.
Convertisseur de pression dTRANS p30 Etendue de mesure -1/+0 bar relatif
JUMO FRANCE
Convertisseur de pression relative -1 à 0 bar. Sortie 4-20 mA 2 fils. Alimentation DC 10-30 V. Raccord G 3/4 en acier inox. Connecteur DIN EN 175301-803, forme A. Idéal pour environnements humides et températures variables.
Convertisseur de débit à induction magnétique pour liquides conducteurs
JUMO FRANCE
Convertisseur de débit électromagnétique. Sortie 4-20 mA, 3 fils. Exécution sonde longue, raccordement par presse-étoupe en plastique. Applications dans la mesure de débit fluide. Conforme aux normes MID pour les appareils de mesure.
RCh(G)100-3vDW -1+3bar + 409774/17-615 + 3.1 Mat.
JUMO FRANCE
Manomètre en inox de type RCh(G)100-3v, diamètre 100 mm. Plage de mesure de -1 à 3 bar, précision classe 1,0. Raccord Clamp 1 1/2'. Conçu pour des applications industrielles avec exigences de robustesse et fiabilité.
RChG100-3vDW -1+24bar + 409774/17-615-040-20-03
JUMO FRANCE
Manomètre en inox avec boîtier de 100 mm, plage de mesure de -1 à 24 bar. Raccord Clamp 1 1/2'. Précision classe 1,0. Remplissage en huile végétale. Utilisé pour des applications professionnelles dans l'industrie.
RCh(G)100-3vDW 0+25bar + 409774/17-615-040-20-03/0
JUMO FRANCE
Manomètre en inox, diamètre 100 mm. Plage de mesure de 0 à 25 bar, précision classe 1,0. Raccord Clamp 1 1/2'. Remplissage en huile végétale, face avant en makrolon pour applications industrielles. Manomètre et séparateur soudés.
RChG100-3vDW 0+4bar+ 409774/17-615 + Certif Mat
JUMO FRANCE
Manomètre en inox, diamètre 100 mm, plage de mesure 0-4 bar. Précision classe 1.0, raccord Clamp 1 1/2'. Rempli d'huile végétale, face avant en makrolon. Certificat matériel 3.1 inclus pour contrôle de qualité.
RCh(G)100-3vDW 0+2,5bar +409774/17-615-040-20-03/0
JUMO FRANCE
Manomètre inox, diamètre 100 mm, plage de mesure 0-2,5 bar. Précision classe 1,0. Raccord Clamp 1 1/2'. Face avant en makrolon, rempli d'huile végétale. Conçu pour des applications industrielles de mesure de pression.