Caisson nu pour plénum modulable de 600x600 mm avec chassis de fixation en inox

Main media
ICON

Caisson nu pour plénum modulable de 600x600 mm en polyethylène recyclé avec chassis de fixation en acier inoxydable - fabrication française

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Caisson de distribution d'air

sortie d’air

Oui

diamètre nominal du conduit, conduit principal

autre

finition du boîtier

pièce avec conduit d'air principal

nombre de bifurcations

6

raccordement par le bas

Oui

raccordement ramifications

insert- / extrémité du conduit

forme des branches

gaine de ventilation ovale

admission d’air

Oui

diamètre nominal du canal branchements

200 mm

Matériau

plastique

Longueur

600 mm

Qualité du matériau

polypropylène (PP)

Hauteur

200 mm

Largeur

600 mm

Info produit

Code Douane

39269097

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.