Plénum Plénum (98 produits)


Plénum en ABS pour grille de soufflage de 400 x150 mm
BAILLINDUSTRIE
Plénum en ABS pour grille de soufflage de 400x150 mm - 1 piquage arrière de diamètre 200 mm - avec système de fixation rapide par clips inox et gabarit de découpe - Fabrication française
Plénum en ABS 300x150 mm 1 piquage Ø160 mm pour grille de soufflage fixation rapide clips inox
BAILLINDUSTRIE
Plénum en ABS pour grille de soufflage de 300x150 mm - 1 piquage arrière de diamètre 160 mm - avec système de fixation rapide par clips inox et gabarit de découpe - Fabrication française
Obturateur rectangulaire pour plénum modulable
BAILLINDUSTRIE
Obturateur bi-composant (polypropylène + silicone) pour plénum modulable - fabrication française
Plénum modulable de 500x400 mm - 3 piquages de diamètre 200 mm + 2 obturateurs
BAILLINDUSTRIE
Plénum modulable de 500x400 mm comprenant un caisson en polyethylène recyclé avec 3 piquages de diamètre 200 mm et 2 obturateurs bi-composant (polypropylène + silicone) + un chassis de fixation en acier inoxydable
Plénum modulable de 600x600 mm - 2 piquages D= 200 + 1x  D= 250 mm + 3 obturateu
BAILLINDUSTRIE
Plénum modulable de 600x600 mm comprenant un caisson en polyethylène recyclé avec 1 piquage de diamètre 250 mm, 2 piquages de diamètre 200 mm et 3 obturateurs bi-composant (polypropylène/silicone) + chassis de fixation en acier inoxydable
Piquage de diamètre 250 mm pour plénum modulable
BAILLINDUSTRIE
Piquage de diamètre 250 mm Piquage de diamètre 200 mm bi-composant (polypropylène + silicone) pour plénum modulable - fabrication française
Piquage de diamètre 200 mm pour plénum modulable
BAILLINDUSTRIE
Piquage de diamètre 200 mm bi-composant (polypropylène + silicone) pour plénum modulable - fabrication française
Plénum modulable de 600x400 mm - 2 piquages D= 200 + 1x  D= 250 mm + 3 obturateu
BAILLINDUSTRIE
Plénum modulable de 600x400 mm comprenant un caisson en polyethylène recyclé avec 2 piquages de diamètre 200 mm, 1 piquage de diamètre 250 mm et 3 obturateurs bi-composant (polypropylène + silicone) + chassis de fixation en acier inoxydable
Plénum en ABS pour grille de soufflage de 400 x 200 mm
BAILLINDUSTRIE
Plénum en ABS pour grille de soufflage de 400x200 mm - 1 piquage arrière de diamètre 200 mm - avec système de fixation rapide par clips inox et gabarit de découpe - Fabrication française
Plénum universel prêt à poser soufflage/reprise 4 sorties D= 200-160 + 2x D= 250
BAILLINDUSTRIE
Plénum universel prêt à poser soufflage/reprise 4 sorties D= 200-160 + 2 sorties D= 250 mm pour unité intérieure gainable, en matière IN VENTO OPTIMA, avec système de fixation rapide par sangles et étanchéité garantie par mousse compribande
Plénum universel prêt à poser soufflage/reprise 3 sorties D= 250-200-160 mm
BAILLINDUSTRIE
Plénum universel prêt à poser de soufflage/reprise 3 sorties D= 250-200-160 mm pour unité intérieure gainable, réalisé en matière IN VENTO OPTIMA, avec système de fixation rapide par sangles et étanchéité garantie par mousse compribande
Lot de 4 volets de réglage de débit d'air en ABS de D= 200 + 2 volets de D= 250
BAILLINDUSTRIE
Lot de 4 volets de réglage de débit d'air en ABS de diamètre 200 mm + 2 volets de diamètre 250 mm pour plénum universel prêt à poser 6S
Plénum universel prêt à poser soufflage/reprise 4 sorties D= 250-200 mm
BAILLINDUSTRIE
Plénum universel prêt à poser de soufflage/reprise 4 sorties D= 250-200 mm pour unité intérieure gainable, réalisé en matière IN VENTO OPTIMA, avec système de fixation rapide par sangles et étanchéité garantie par mousse compribande
Répartiteur 1 entrée D= 250-200 mm + 2 sorties D= 200-160 mm, jeu de volets incl
BAILLINDUSTRIE
Répartiteur 1 entrée diamètre 250-200 mm et 2 sorties diamètre 200-160 mm, réalisé en matière IN VENTO OPTIMA, entièrement calorifugée et hydrophobe - jeu de volets d'équilibrage inclus - Fabrication française
Plénum acier reprise arrière 500x400 mm - 3 piquages arrières D= 200 mm
BAILLINDUSTRIE
Plénum en acier galvanisé 8/10 mm pour grille de reprise de 500x400 mm avec 3 piquages arrières de diamètre 200 mm
Caisson nu pour plénum modulable de 600x400 mm avec chassis de fixation en inox
BAILLINDUSTRIE
Caisson nu pour plénum modulable de 600x400 mm en polyethylène recyclé avec chassis de fixation en acier inoxydable - fabrication française
Lot de 4 volets de réglage de débit d'air en ABS de diamètre 200 mm
BAILLINDUSTRIE
Lot de 4 volets de réglage de débit d'air en ABS de diamètre 200 mm pour plénum universel prêt-à-poser 4S
Plénum universel prêt à poser soufflage/reprise 3 sorties D= 200-160 mm
BAILLINDUSTRIE
Plénum universel prêt à poser de soufflage/reprise 3 sorties D= 200-160 mm pour unité intérieure gainable, réalisé en matière IN VENTO OPTIMA, avec système de fixation rapide par sangles et étanchéité garantie par mousse compribande
Plénum universel prêt à poser soufflage/reprise 4 sorties D= 200-160 mm
BAILLINDUSTRIE
Plénum universel prêt à poser de soufflage/reprise 4 sorties D= 200-160 mm pour unité intérieure gainable, réalisé en matière IN VENTO OPTIMA, avec système de fixation rapide par sangles et étanchéité garantie par mousse compribande
Grille de reprise porte-filtre aluminium blanc mat 500 x 400 mm
BAILLINDUSTRIE
Grille de reprise porte-filtre quadrillage à 45°en aluminium époxy blanc mat RAL9016 de 500 x 400 mm - cadre à bord plat - avec filtre qualité G3 - plage de débits d'air : 500 - 1000 m3/h
Plénum universel prêt à poser soufflage/reprise 5 sorties D= 200 mm
BAILLINDUSTRIE
Plénum universel prêt à poser de soufflage/reprise 5 sorties D= 200 mm pour unité intérieure gainable, réalisé en matière IN VENTO OPTIMA, avec système de fixation rapide par sangles et étanchéité garantie par mousse compribande
Grille de reprise porte-filtre aluminium blanc mat 600 x 400 mm
BAILLINDUSTRIE
Grille de reprise porte-filtre quadrillage à 45°en aluminium époxy blanc mat RAL9016 de 600 x 400 mm - cadre à bord plat - avec filtre qualité G3 - plage de débits d'air : 700 - 1200 m3/h
Grille de reprise porte-filtre aluminium blanc mat 600 x 600 mm
BAILLINDUSTRIE
Grille de reprise porte-filtre quadrillage à 45°en aluminium époxy blanc mat RAL9016 de 600 x 600 mm - cadre à bord plat - avec filtre qualité G3 - plage de débits d'air : 1000 - 2000 m3/h
Caisson nu pour plénum modulable de 500x400 mm avec chassis de fixation en inox
BAILLINDUSTRIE
Caisson nu pour plénum modulable de 500x400 mm en polyethylène recyclé avec chassis de fixation en acier inoxydable - fabrication française