Plénum universel prêt à poser soufflage/reprise 3 sorties D= 200-160 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • raccordement de canal rond
  • Matériau plastique
ICON

Plénum universel prêt à poser de soufflage/reprise 3 sorties D= 200-160 mm pour unité intérieure gainable, réalisé en matière IN VENTO OPTIMA, avec système de fixation rapide par sangles et étanchéité garantie par mousse compribande

 
 

Détails du produit

2 diamètres disponibles (Ø 200-160 mm) sur chacun des 3 piquages de ce plénum

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

39269097

Multiple de vente

1

Plénum de ventilation

nombre de raccords de conduite

3

diamètre de raccordement au réseau

200 mm

raccordement de canal

rond

Matériau

plastique

Qualité du matériau

autre

application

universel

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.