Caisson de ventilation tertiaire avec filtre classe F7+F9, 3000 m3/h, D400 mm. Rectangulaire, compact et simple d'installation. Potentiomètre de réglage de la vitesse du ventilateur. Economies d'énergie grâce au moteur ECOWATT
Uvf
pour voir vos prix et les stocks
diamètre nom. de conduit côté de refoulement
diamètre nom. de conduit côté d’aspiration
montage appareil
protection de la surface du boîtier
classe de qualité matériau boîtier/corps
avec by-pass
raccordement côté aspiration
raccordement côté pression
adapté à la régulation de fréquence
avec inversion de polarité
adapté à une régulation par transfo
adapté à une commande électronique
volume d'air non chargé
type de réglage de vitesse
type chauffage de batterie
type de ventilateur d'alimentation
type de batterie de refroidissement
avec humidificateur
système de changement
volume d'air max. à 400 Pa
débit d'air max à 250Pa
débit d'air max à 100Pa
débit d'air max à 50 Pa
filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015
filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015
nombre de connexions côté aspiration
nombre de connexions côté livraison
commande externe nécessaire
avec protection thermique contre la surcharge
Largeur
propriétés antidéflagrantes
raccordement électrique
tension de raccordement
type de moteur
Matière
Longueur
mode hors-gel
consommation d'énergie
Hauteur
Gamme
Multiple de vente