Caisson de ventilation tertiaire filtrant F7, 400 m3/h, D160 mm, mono. 230V

Main media

Caisson de ventilation tertiaire avec filtre classe F7, 400 m3/h, D160 mm. Rectangulaire, compact et simple d'installation. Potentiomètre de réglage de la vitesse du ventilateur. Economies d'énergie grâce au moteur ECOWATT

 
 

Détails du produit

Uvf

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Armoire de climatisation

diamètre nom. de conduit côté de refoulement

160 mm

diamètre nom. de conduit côté d’aspiration

160 mm

montage appareil

montage à l’intérieur

protection de la surface du boîtier

galvanisé en continu

classe de qualité matériau boîtier/corps

autre

avec by-pass

Non

raccordement côté aspiration

rond

raccordement côté pression

rond

adapté à la régulation de fréquence

Non

avec inversion de polarité

Non

adapté à une régulation par transfo

Non

adapté à une commande électronique

Oui

volume d'air non chargé

412 m³/h

type de réglage de vitesse

continu

type chauffage de batterie

sans

type de ventilateur d'alimentation

direct

type de batterie de refroidissement

sans

avec humidificateur

Non

système de changement

Non

volume d'air max. à 400 Pa

153.212 m³/h

débit d'air max à 250Pa

273.686 m³/h

débit d'air max à 100Pa

357.161 m³/h

débit d'air max à 50 Pa

382.898 m³/h

filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015

75 %

filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015

ISO ePM1

nombre de connexions côté aspiration

1

nombre de connexions côté livraison

1

commande externe nécessaire

Oui

avec protection thermique contre la surcharge

Oui

Hauteur

259 mm

Largeur

313 mm

propriétés antidéflagrantes

sans

raccordement électrique

borne de raccordement

tension de raccordement

230 V

type de moteur

EC (commutation électronique)

Matière

acier

Longueur

692 mm

mode hors-gel

Non

consommation d'énergie

0.077 kW

Info produit

Gamme

Uvf

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.