Critair mini 500 - caisson d'extraction compact d200

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre de conduit aspiration 200 mm
  • volume d'air non chargé 500 m³/h
ICON

Critair mini 500 - caisson d'extraction basse consommation - vmc tertiaire - piquages en ligne - accès raccordement simplifié - moteur ec 230v - potentiomètre de réglage vitesse - débit jusqu'à 500 m3/h

 
 

Détails du produit


Qualité d'air intérieur et confort optimisésDéclinaison des modèles de caissons en versions extraction ou insufflation. Adaptabilité du niveau de filtration grâce à une offre de modules de filtration associée. Modèles de caissons à faible acoustique pour les versions « ISO » et « ISO REG ».
Economies d'énergieRégulation disponible sur les versions « REG » et « ISO REG ». Moteur basse consommation.
Facilité d'intégrationCaisson ultra compact (hauteur de 277 à 353 mm) qui permet de s'intégrer en faux plafond. Idéal en rénovation.

Critair mini

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Caisson de ventilation

Largeur

460 mm

hauteur de conduit soufflage

200 mm

largeur de conduit soufflage

200 mm

diamètre de conduit soufflage

200 mm

diamètre de conduit aspiration

200 mm

hauteur de conduit aspiration

200 mm

largeur de conduit aspiration

200 mm

moteur 2 vitesses

Non

adapté à la régulation de fréquence

Oui

moteur à courant continu

Oui

entraînement indirect

Non

température maximale de l'air

40 °C

adapté à une régulation par transfo

Non

adapté à une commande électronique

Oui

volume d'air non chargé

500 m³/h

avec protection thermique contre la surcharge

Non

Classe de protection (IP)

IPX4

raccordement électrique

borne de raccordement

tension de raccordement

230 V

Longueur

452 mm

consommation d'énergie

80 W

Hauteur

317 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84145935

Gamme

Critair mini

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.