Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
NOVA HR MAX 500 BT - Centrale double flux haut rendement décentralisée 500m3/h BET - ventilation tertiaire et traitement d'air
Confort de diffusion et bas niveau sonoreLa centrale Nova HR Max est silencieuse grâce à son dispositif d'atténuation sonore intégré au soufflage. Elle est équipée sur toutes les tailles d'un grille de diffusion à double déflexion qui permet à la mise en service d'optimiser l'effet Coanda.
Intégration optimaleLa centrale double flux haut rendement décentralisée Nova HR Max est performantes et silencieuse. Compacte - seulement 315 mm (taille 300) et légère, sa construction tout aluminium permet de limiter le travail lors de l'installation qui peut être murale ou plafonnière. Il est possible de personnaliser la face avant de diffusion : blanc, gris, vert ou bleu. Elle peut s'installer aussi bien en rénovation que dans le neuf.
Solution haute performanceLa centrale Nova HR Max est dotée d'un échangeur à contre-courant haute efficacité en aluminium (certifié Eurovent) et étanche dont le rendement est supérieur à 80%. Le by-pass total de l'échangeur sur l'air neuf est régulé automatiquement et permet d'optimiser le freecooling. La centrale est équipée de 2 plugfans à moteur EC.
Qualité d'air intérieur renforcéeLa Nova HR MAX est équipée de filtres haute efficacité et à faible perte de charges : filtre ISO ePM10 60% (M5) au soufflage et à la reprise. La modulation des débits est possible avec des sonde CO2 ou capteur de présence à sélection en accessoire.
Programmation et régulation aisésLa programmation est simplifiée grâce notamment à des programmes journaliers et hebdomadaires. La régulation du débit et de température est possible selon 2 modes ECO/CONFORT. La communication M/E et GTC est possible par le biais d'accessoires. Le pilotage à distance se fait par une télécommande fournie en accessoire.
Nova hr max
pour voir vos prix et les stocks
Tension de fonctionnement CA 60 Hz
Tension de fonctionnement CA 50 Hz
type de montage en saillie
Type de tension
Multiple de vente
Code Douane
Gamme