Ventilateur tertiaire inline 1200 m3/h, D250, moteur ECM, régulé, boîte à bornes

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre du canal 245 mm
  • volume d'air non chargé 1274 m³/h
  • Matière acier

Ventilateur tertiaire en ligne 1200 m3/h, très faible conso avec roue hybride conforme ERP 2018, boîte à bornes intégrée IP65, moteur à courant continu régulé, support moteur orientable à 180°, mono 230V, D250mm, très faible niveau sonore

 
 

Détails du produit

Jetline

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84145100

Gamme

Jetline

Ventilateur de conduit

moteur 2 vitesses

Non

adapté à la régulation de fréquence

Non

convient pour réglage basse tension

Oui

avec inversion de polarité

Non

moteur à courant continu

Oui

entraînement indirect

Non

température maximale de l'air

40 °C

diamètre du canal

245 mm

adapté à une régulation par transfo

Non

adapté à une commande électronique

Oui

volume d'air non chargé

1274 m³/h

diamètre de boîtier

301 mm

avec protection thermique contre la surcharge

Oui

Classe de protection (IP)

IP44

raccordement électrique

borne de raccordement

tension de raccordement

230 V

Matière

acier

longueur

329 mm

raccordement

extrémité pointue

consommation d'énergie

0.135 kW

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.