Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Kit Autocosy - VMC autoréglable - jusqu'à 4 sanitaires - raccord élec. rapide - fixation conduits TWIST&GO - 3 bouches universelles LINES (2 sanitaires + 1 cuisine)
Confort acoustiqueAvec de faibles niveaux sonores aux bouches, la VMC simple flux autoréglable Autocosy est très silencieuse.
Installation rapide, facile et sûreLa gamme Autocosy est dotée du système Twist & Go qui permet une fixation rapide et étanche des conduits. Le raccordement électrique se fait sans outils et les piquages sont démontables. Sa fixation suspendue en combles avec cordelette pré-montée permet de faciliter son installation. La commande du groupe peut se faire par interrupteur 2 positions (non fourni).
Bouches esthétiquesSa version en kit comprend 3 bouches universelles au design extra-plat pour une meilleure intégration dans l'habitat.
Autocosy
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
convient pour ventilation en fonction de la demande
Commande à distance possible
nombre de raccords d’aspiration
avec télécommande sans fil
Type de réglage de vitesse
débit d'air max à 250Pa
débit d'air max à 200Pa
débit d'air max. à 150 Pa
débit d'air max à 100Pa
convient au contrôleur de zone
avec contrôleur de zone
convient pour un fonctionnement filaire
avec commande filaire
convient capteur de pression (supplémentaire)
convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire)
avec capteur d'humidité externe (HR)
avec capteur d'humidité interne (HR)
convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire)
avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2)
avec capteur de pression
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)
Gestion via application
Raccordement électrique
Matière
convient pour un détecteur de mouvement
signal de commande
Avec détecteur de mouvement
Profondeur
Hauteur
Largeur