Caisson VMC simple-flux standard pour le renouvellement de l'air permanent dans l'habitat pavillonnaire du T1 au T7 jusqu'à 4 sanitaires. 17,8 W-Th-C, maîtrise du débit cuisine par Convergent breveté, piquages démontables par 1/4 de tour.
Deco
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
convient capteur de pression (supplémentaire)
convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire)
type de réglage de vitesse
puissance absorbée pour un débit max. à 100 Pa
convient pour un fonctionnement filaire
avec commande filaire
convient pour ventilation en fonction de la demande
commande à distance possible
avec capteur d'humidité externe (HR)
convient au contrôleur de zone
avec contrôleur de zone
convient pour un détecteur de mouvement
raccordement au dos
nombre de raccords d’aspiration
signal de commande
raccordement
avec détecteur de mouvement
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)
gestion via application
Profondeur
type de moteur
Matière
avec capteur d'humidité interne (HR)
convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire)
avec télécommande sans fil
Hauteur
Largeur
raccordement électrique
débit d'air max à 100Pa
débit d'air max à 50 Pa
avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2)
avec capteur de pression