Bouteille de Mélange Classe A 100LJaquette Magnelis 2x2 piquages

Main media

Caractéristiques principales

  • contenu 100 l
  • Type de pose modèle vertical

Bouteille de mélange corps acier, isolant : polyuréthane expansé rigide, classe ErP A, jaquette Magnelis 2x2 piquages 1'1/4, volume 100L, hauteur totale 930mm, D= extérieur total 550mm, entraxe piquages 525mh

 
 

Détails du produit

Bouteille de mélange corps acier, isolant : polyuréthane expansé rigide, classe ErP A, jaquette Magnelis 2x2 piquages 1"1/4 , volume 100L, hauteur totale 930mm, Ø extérieur total 550mm, entraxe piquages 525mh

Bmel

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Ballon tampon

matériau fût

acier inoxydable

avec isolation

Oui

matériau de la surface

acier

convient pour chauffage central

Oui

protection de surface extérieure

revêtu

matériau isolant

PUR (polyuréthane)

contenu

100 l

Type de pose

modèle vertical

Info produit

Gamme

Bmel

Multiple de vente

1

Code Douane

84191900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.