CALEFFI XF - Pot de décantation magnétique 1' avec filtre autonettoyant

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal 1 pouces (25)
  • type de séparateur air / encrassement
  • raccordement filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

Pot de décantation Caleffi XF 1' avec anneau magnétique, filtre autonettoyant et raccord fileté assure une efficacité maximale dans l'élimination des impuretés en 3 cycles de traitement. Optimal pour les installations pompe à chaleur

 
 

Détails du produit

Dirtmag

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Dégazeur

adapté aux climatiseurs

Oui

adapté aux chauffages

Oui

classe de qualité matériau boîtier/corps

plastique renforcé de fibre

diamètre nominal

1 pouces (25)

température moyenne (permanente)

0...90 °C

valeur KVS

10.7

contenu du filtre

0.53 l

type de séparateur

air / encrassement

avec purge d'air automatique

Non

emplacement de l'aimant

interne

robinet de vidange

Oui

Matière

plastique

raccordement

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

Modèle type

horizontal/vertical

Info produit

Gamme

Dirtmag

Multiple de vente

1

Code Douane

84818099

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.