Pot DIRTMAG MINI 3/4' multi position pour Chaudière Murale

Main media

Caractéristiques principales

  • type de séparateur salissure/encrassement
  • diamètre nominal 3/4 pouce (20)

DIRTMAG MINI 3/4' MULTIPOSITION

 
 

Détails du produit

Dirtmag

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Dégazeur

Modèle type

horizontal/vertical

type de séparateur

salissure/encrassement

pression de travail max.

3 bar

adapté aux climatiseurs

Oui

adapté aux chauffages

Oui

adapté aux systèmes fermés

Oui

diamètre nominal

3/4 pouce (20)

capacité d'écoulement

1.3...1.3 m³/h

valeur KVS

4.2

adapté aux systèmes ouverts

Oui

robinet de vidange

Oui

Matière

plastique

Info produit

Gamme

Dirtmag

Multiple de vente

1

Code Douane

84818099

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.