Flexfast 3/4' int./ext. raccord rapide

Main media

Détails du produit

Flexfast

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84814090

Gamme

Flexfast

Raccord autoétanche

diamètre nominal

3/4 pouce (20)

double étanchéité

Non

diamètre extérieur raccordement 2

26.9 mm

diamètre extérieur raccordement 1

26.9 mm

longueur de travail

25 mm

Matériau

laiton

Longueur

25 mm

type raccordement 2

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

type raccordement 1

filetage mâle, pour gaz, conique (BSPT)

Traitement de surface

non traité

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.