Flexvent Pro Rp1/2'

Main media

Détails du produit

Flexvent pro

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Flexvent pro

Multiple de vente

1

Code Douane

84814090

Purgeur d'air (automatique)

matériau soupape

autre

diamètre nominal

1/2 pouce (15)

pression de service maximale à 20 °C

12 bar

matériau du flotteur

autre

longueur raccordement 1

63 mm

température moyenne maximale (permanente)

120 °C

avec protection contre les fuites

Oui

avec pare-air

Oui

diamètre extérieur du tube

21.3 mm

Matière

laiton

type raccordement 1

filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Traitement de surface

non traité

verrouillable

Non

Hauteur

110 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.