Flexvent R1/2'

Main media

Détails du produit

Flexvent

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Flexvent

Multiple de vente

1

Code Douane

84814090

Purgeur d'air (automatique)

température moyenne maximale (permanente)

90 °C

avec protection contre les fuites

Oui

connexion angulaire

Non

avec pare-air

Non

diamètre extérieur du tube

21.34 mm

Matière

laiton

type raccordement 1

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

Traitement de surface

non traité

verrouillable

Non

Hauteur

78 mm

matériau soupape

autre

diamètre nominal

1/2 pouce (15)

pression de service maximale à 20 °C

10 bar

matériau du flotteur

autre

longueur raccordement 1

13.5 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.