Flexvent Top Aqua Rp1/2'

Main media

Détails du produit

Flexvent top aqua

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84041000

Gamme

Flexvent top aqua

Purgeur d'air (automatique)

Matière

laiton

diamètre extérieur du tube

21.3 mm

avec protection contre les fuites

Non

température moyenne maximale (permanente)

120 °C

longueur raccordement 1

12.4 mm

Hauteur

87 mm

verrouillable

Non

Traitement de surface

non traité

type raccordement 1

filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

matériau soupape

autre

diamètre nominal

DN 15

pression de service maximale à 20 °C

10 bar

matériau du flotteur

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.