Purgeur d'air automatique laiton brut M3/8

Main media

Purgeur d'air automatique laiton brut mâle 3/8' - avec valve d'isolement

 
 

Détails du produit

Le purgeur d'air automatique s'installe sur un point haut de l'installation (un point haut est un endroit où la canalisation redescend) - Il permet d'éliminer l'air revenu à l'état gazeux et pouvant stationner dans les points hauts des canalisations. - Livré avec valve d'isolement permettant les opérations de maintenance sans vidanger

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84818099

Purgeur d'air (automatique)

pression de service maximale à 20 °C

10 bar

diamètre extérieur du tube

46237 mm

Matière

laiton

type raccordement 1

filetage mâle, métrique

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.