Purgeur d'air compact pour petites installations, doté d'un bouchon de fermeture manuelle et d'un petit clapet anti-retour pour l'arrêt automatique. Fonctionnement à flotteur.
Corps et piston en polymère.
Flotteur en PP.
Ressort en acier inox AISI 302.
Joints d'étanchéité en élastomère.
Raccord fileté M UNI-EN-ISO 228.
Pression de fonctionnement max. 6 bar
Pression soutenable max. 10 bar
Pression de décharge max. 4 bar
Température de fonctionnement max. 100 °C
Fluide autorisé eau et eau+glycol 30 %
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane