XStream Vent (DN20) G3/4'F

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal 3/4 pouce (20)
  • type de séparateur air
  • raccordement filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

XStream Vent (DN20) G3/4'F

 
 

Détails du produit

Xstream vent

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Dégazeur

classe de qualité raccord

autre

adapté aux climatiseurs

Oui

adapté aux chauffages

Oui

classe de qualité matériau boîtier/corps

autre

adapté aux systèmes fermés

Oui

diamètre nominal

3/4 pouce (20)

température moyenne (permanente)

-10...-10 °C

valeur KVS

15.6

avec isolation

Oui

adapté aux systèmes ouverts

Non

densité des mailles du filtre

0 mm

contenu du filtre

0 l

avec filtre amovible

Non

distance de saut entrée/sortie

0 mm

type de séparateur

air

Pression de travail max.

10 bar

longueur hors tout

100 mm

avec purge d'air automatique

Oui

pression nominale de l'article

PN 10

nettoyage en fonctionnement possible

Non

principe du plein débit avec décantation

Oui

fonctionnement en flux partiel

Oui

fonctionnement par poussée

Non

fonctionnement magnétique

Non

fonctionnement en pression négative

Non

fonctionnement à tourbillon

Non

convient pour le solaire

Non

matériau d'isolation à coefficient de conduction thermique (ʎ)

0.036 W/(m.K)

direction d'écoulement variable

Oui

emplacement de l'aimant

sans

pression min. pour le rinçage arrière

0 bar

mélange glycol max.

50 %

filtre de rétrolavage

Non

avec coupleurs

Non

diamètre extérieur du tube

26.9 mm

matière du raccordement

laiton

robinet de vidange

Non

Matière

laiton

raccordement

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

Traitement de surface

non traité

Modèle type

horizontal/vertical

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84041000

Gamme

Xstream vent

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.