Réducteur de pression ACS NF 3/4' + raccords. Prétaré 3 bar. 80°C max. Sans mano

Main media

Réducteur de pression ACS NF 3/4'F, Fluide Eau, Pmax 25B, plage 1à 5,5 bar, Tmax 80°C, Pré-règlé à 3B, Fourni avec une paire de raccords multifiletés: 1/2¿ F, 1/2¿ M et 3/4¿ M, Prise Mano 1/4'F, CodeUsine 539200 TH Thermador

 
 

Détails du produit

Réducteur de pression laiton, Homologué NF, 3/4'FF, livré avec 2 raccords multifiletés Pression amont maxi : 25 bar Pression aval réglable de 1 à 6 bar, Livrés pré-tarés à 3 bar. Température maxi d

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84811099

Réducteur de pression

pression réduite

1...5.5 bar

convient pour la vapeur

Non

longueur raccordement 1

77 mm

pression nominale de bride

PN 25

pression d’admission max.

25 bar

pression nominale de l'article

PN 3,2

adapté aux gaz

Non

adapté aux liquides

Oui

avec manomètre

Oui

Matière

laiton

Qualité du matériau

laiton peu appauvri en zinc

Traitement de surface

non traité

Hauteur

109 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.