Réducteur de pression dn20 MINIBAR - Femelle Femelle 20X27 3/4'

Main media

Réducteur de pression dn20 MINIBAR - Femelle Femelle 20X27 3/4'- sans Raccord-ACS-Norme NF-Application Grand ensemble Collectif, Logements sociaux..

 
 

Détails du produit

Minibar

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Minibar

Multiple de vente

1

Code Douane

90282000

Réducteur de pression

diamètre nominal raccordement 1

DN 20

pression d’admission max.

25 bar

diamètre nominal raccordement 2

DN 20

pression nominale de l'article

PN 10

joint

EPDM

Matière

laiton

Qualité du matériau

autre

type raccordement 1

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

Traitement de surface

non traité

Hauteur

98 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.