MB Collecteur 3 circuits - DN100 280kW

Main media

Détails du produit

Meiflow l

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Collecteur nourrice (gaz/liquide)

homologation selon BBR/EKS

Non

certification KOMO

Non

lié au système

Non

convient pour eau de refroidissement

Oui

diamètre nominal raccordement 1

DN 100

avec vanne d'arrêt

Non

avec pieds

Oui

longueur usinée du distributeur

1635 mm

diamètre externe de tube dérivations

60.3 mm

dérivations

autre

avec étrier de fixation murale

Non

avec pieds ajustables

Oui

adapté à l'eau de chauffage

Oui

adapté à l'eau d'usage

Non

avec isolation

Oui

raccordement ramifications

raccordement à pince

convient pour l'air comprimé

Non

diamètre extérieur raccordement 2

114.3 mm

diamètre extérieur raccordement 1

114.3 mm

diamètre nominal raccordement 2

autre

température moyenne maximale (permanente)

110 °C

pression nominale de l'article

PN 10

convient pour l'éthanol

Oui

buse à effet venturi

autre

distance déviante entre les embranchements

Oui

nombre d'embranchements

1

longueur du distributeur

1635 mm

avec matériau de fixation

Oui

nombre de bifurcations

3

convient au glycol

Oui

avec robinet de remplissage et de vidange

Non

Matériau

acier

qualité du matériau

autre

avec désaération

Non

type raccordement 2

raccordement à pince

type raccordement 1

raccordement à pince

Traitement de surface

laqué / peint

forme

débit avec branches droites

Profondeur

390 mm

Hauteur

850 mm

Modèle type

distributeur / collectionneur

Largeur

1635 mm

Info produit

Code Douane

73079980

Gamme

Meiflow l

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.