Avec soupape de non-retour
Oui
adapté aux climatiseurs
Non
adapté aux chauffages
Oui
convient pour servomoteur
Oui
matériau tuyauterie appareil
acier inoxydable
matériau accessoires
laiton
avec vanne de régulation
Non
raccordement primaire
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
avec étrier de fixation murale
Oui
avec soupape à trois voies
Oui
taille de fil secondaire
DN 25
raccord secondaire
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
Pression de travail max.
6 bar
matériau de la surface
autre
pompe de circulation intégrée
Oui
orientation du flux
ajustable
pompe de longueur intégrée
180 mm
thermomètre de zone d'affichage
0...0 °C
diamètre nominal du raccord de pompe
1 1/2 pouces (40)
raccordement de la pompe
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
clapet anti-retour de pression d'ouverture
0.02 bar
pompe à haut rendement (conforme aux normes EC 547/2012 et EC 641/2009)
Oui
diamètre primaire nominal
DN 25
avec compteur de chaleur
Non
avec adaptateur pour compteur de chaleur
Non
température du milieu
110...110 °C
avec raccordement au bac d'expansion
Non
avec soupape de sûreté
Non
Modèle type
circuit de chauffage mixte