adapté aux chauffages
Oui
adapté aux climatiseurs
Oui
Pression de service maximale à 20 °C
10 bar
Diamètre nominal raccordement 1
1/2 pouce (15)
Température moyenne (permanente)
0...0 °C
adapté à l'eau chaude sanitaire
Non
convient pour un fonctionnement permanent
Oui
pression de déversement
2.85...2.85 bar
Longueur utile raccordement 2
28.5 mm
Longueur utile raccordement 1
21.5 mm
Longueur raccordement 1
21.5 mm
Pression nominale de bride
PN 16
Longueur raccordement 2
28.5 mm
Diamètre extérieur raccordement 1
21.3 mm
Diamètre nominal raccordement 2
1/2 pouce (15)
Pression nominale de l'article
PN 16
convient pour le chauffage solaire
Non
Qualité du matériau
laiton peu appauvri en zinc
Type raccordement 1
filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Type raccordement 2
filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Traitement de surface
non traité
Modèle type
à angle droit