adapté aux climatiseurs
Oui
adapté aux chauffages
Oui
Diamètre nominal raccordement 1
1 1/4 pouces (32)
Température moyenne (permanente)
0...0 °C
adapté à l'eau chaude sanitaire
Non
Pression de service maximale à 20 °C
10 bar
convient pour un fonctionnement permanent
Oui
pression de déversement
2.85...2.85 bar
Longueur utile raccordement 1
41 mm
Longueur utile raccordement 2
47 mm
Longueur raccordement 2
47 mm
Longueur raccordement 1
41 mm
Pression nominale de bride
PN 16
Diamètre extérieur raccordement 1
42.2 mm
Diamètre nominal raccordement 2
1 1/2 pouces (40)
convient pour le chauffage solaire
Non
Pression nominale de l'article
PN 16
Qualité du matériau
laiton peu appauvri en zinc
Type raccordement 1
filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Traitement de surface
non traité
Type raccordement 2
filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Modèle type
à angle droit