Prescor Rp3/4' x Rp3/4' 3.0bar

Main media

Détails du produit

Prescor

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Prescor

Multiple de vente

1

Code Douane

84814090

Soupape de sureté

adapté aux climatiseurs

Oui

adapté aux chauffages

Oui

température moyenne (permanente)

0...0 °C

diamètre nominal raccordement 1

3/4 pouce (20)

adapté à l'eau chaude sanitaire

Non

pression de service maximale à 20 °C

10 bar

angle de l'appareil

90 °

convient pour un fonctionnement permanent

Oui

pression de déversement

2.85...2.85 bar

longueur utile raccordement 2

30.5 mm

angle de la tige

180 °

longueur utile raccordement 1

23.5 mm

longueur raccordement 2

30.5 mm

longueur raccordement 1

23.5 mm

pression nominale de bride

PN 16

diamètre extérieur raccordement 1

26.7 mm

diamètre nominal raccordement 2

3/4 pouce (20)

vanne à soufflet

Oui

convient pour le chauffage solaire

Non

joint

EPDM

pression nominale de l'article

PN 16

Matière

laiton

type raccordement 2

filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Qualité du matériau

laiton peu appauvri en zinc

type raccordement 1

filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Traitement de surface

non traité

Hauteur

71 mm

Modèle type

à angle droit

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.