adapté aux climatiseurs
Oui
adapté aux chauffages
Oui
Température moyenne (permanente)
0...0 °C
Diamètre nominal raccordement 1
3/4 pouce (20)
adapté à l'eau chaude sanitaire
Non
Pression de service maximale à 20 °C
10 bar
convient pour un fonctionnement permanent
Oui
pression de déversement
5.6...5.6 bar
Longueur utile raccordement 2
36.5 mm
Longueur utile raccordement 1
29.5 mm
Longueur raccordement 1
29.5 mm
Longueur raccordement 2
36.5 mm
Pression nominale de bride
PN 16
Diamètre extérieur raccordement 1
26.7 mm
Diamètre nominal raccordement 2
1 pouces (25)
Pression nominale de l'article
PN 16
convient pour le chauffage solaire
Oui
Type raccordement 1
filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Traitement de surface
non traité
Qualité du matériau
CuZn40Pb2 (CW617N)
Type raccordement 2
filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Modèle type
à angle droit