Soupape Chaufferie 1/2' F 8barCorps Bronze Echappement augmenté

Main media

Soupape chaufferie 1/2' - 8 bars, corps bronze à échappement augmenté, fluides admissibles : eau - eau glycolée

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84814010

Soupape de sureté

adapté aux climatiseurs

Oui

adapté aux chauffages

Oui

diamètre nominal raccordement 1

1/2 pouce (15)

pression de service maximale à 20 °C

10 bar

pression de déversement

8...8 bar

diamètre nominal raccordement 2

3/4 pouce (20)

Matière

bronze

Modèle type

à angle droit

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.