Soupape Différentielle SD20D 3/4' MF en ligne

Main media

Soupape Différentielle 3/4' MF en ligne Thermador

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84814090

Régulateur de différence de pression de déversement

diamètre nominal

3/4 pouce (20)

température moyenne (permanente)

0...100 °C

pression de service maximale à 20 °C

1000 kPa

matériau du joint

caoutchouc

angle de l'appareil

180 °

angle de la tige

90 °

avec garniture d’étanchéité

Oui

plage de réglage

10...60 kPa

Matière

laiton

Qualité du matériau

autre

type raccordement 2

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

type raccordement 1

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

Traitement de surface

non traité

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.