Soupape de Sureté CHAUFFAGE 1/2' ZM - NF 3 bar - avec Manomètre

Main media
ICON

Soupape de sécurité 1/2' avec manomètre 3 bar NF Thermador Caleffi

 
 

Détails du produit

Soupapes de sécurité pour chauffage et climatisation, avec manomètre monté. NF pour S15ZM et S15DM Température 5 / 110°C

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84814090

Soupape de sureté

Matière

laiton

Hauteur

51 mm

Modèle type

à angle droit

diamètre nominal raccordement 2

1/2 pouce (15)

adapté aux climatiseurs

Oui

adapté aux chauffages

Oui

diamètre nominal raccordement 1

1/2 pouce (15)

pression de service maximale à 20 °C

10 bar

pression de déversement

3...3 bar

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.