Soupape sanitaire 1 GS 7 BAR

Main media

Soupape sécurité bronze sanitaire 1' Thermador 7 bar

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84814010

Soupape de sureté

adapté aux climatiseurs

Oui

diamètre nominal raccordement 1

1 pouces (25)

adapté aux chauffages

Oui

angle de l'appareil

90 °

convient pour un fonctionnement permanent

Oui

pression de déversement

7...7 bar

pression de service maximale à 20 °C

10 bar

adapté à l'eau chaude sanitaire

Oui

pression nominale de bride

PN 10

diamètre nominal raccordement 2

1 pouces (25)

angle de la tige

0 °

longueur raccordement 1

35 mm

Matière

bronze

pression nominale de l'article

PN 10

joint

autre

Hauteur

102 mm

Modèle type

à angle droit

type raccordement 2

filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

type raccordement 1

filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Traitement de surface

non traité

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.