Adapt. D=3/4'Fx1'M Compt DN15 PLURIMOD

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal raccordement 1 1/2 pouce (15)
  • diamètre nominal raccordement 2 1/2 pouce (15)
  • forme droit

Adaptateur pour compteur d'énergie dn15 entraxe 110mm,

 
 

Détails du produit

Plurimod

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Plurimod

Multiple de vente

1

Code Douane

84819000

Raccord à 2 voies

matériau raccordement 1

laiton

diamètre nominal raccordement 1

1/2 pouce (15)

avec butée

Non

diamètre nominal raccordement 2

1/2 pouce (15)

avec joints

Oui

type raccordement 2

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

type raccordement 1

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

forme

droit

Modèle type

1 pièce

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.