Grpe hydrauliq direct DN32 et Circ.DAB

Main media

Détails du produit

Modulfit

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73071190

Gamme

Modulfit

Station de contrôle hydraulique

avec soupape de non-retour

Oui

adapté aux chauffages

Oui

convient pour servomoteur

Oui

matériau tuyauterie appareil

cuivre

matériau accessoires

acier

valeur KVS

5.4

raccordement primaire

autre

avec étrier de fixation murale

Oui

taille de fil secondaire

1 1/4 pouces (32)

raccord secondaire

autre

Pression de travail max.

10 bar

installation murale

Oui

matériau de la surface

plastique

pompe de circulation intégrée

Oui

convient pour l'éthanol

Non

thermomètre de zone d'affichage

0...120 °C

clapet anti-retour de pression d'ouverture

0.02 bar

pompe à haut rendement (conforme aux normes EC 547/2012 et EC 641/2009)

Oui

diamètre primaire nominal

1 1/4 pouces (32)

température du milieu

5...95 °C

puissance

17...54 kW

convient au glycol

Oui

avec servomoteur

Non

avec thermomètre

Oui

Profondeur

210 mm

Hauteur

400 mm

Modèle type

circuit de chauffage non mélangé

Largeur

250 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.