Homologation selon BBR/EKS
Non
Certification DVGW pour l’eau
Non
Certification DVGW pour le gaz
Non
Adapté aux climatiseurs
Non
Adapté aux chauffages
Oui
Diamètre nominal retour
3/4 pouce (20)
Diamètre nominal alimentation
3/4 pouce (20)
Diamètre du filetage chauffage
3/4 pouce (20)
Raccordement conduit de circulation
autre
Raccordement eau chaude sanitaire
autre
Raccordement eau froide sanitaire
autre
Adapté à l'eau chaude sanitaire
Oui
Avec priorité eau chaude sanitaire
Oui
Interrupteur alternatif avec double séparation
Non
Avec raccordement de circulation
Oui
Diamètre extérieur nominal eau chaude sanitaire
18 mm
côté extérieur, diamètre de tuyau d'arrivée
18 mm
Capacité de débit à 60 °C en continu
17 l/min
Diamètre eau froide sanitaire
3/4 pouce (20)
Matériau, échangeur de chaleur
acier inoxydable
Convient pour le chauffage collectif
Oui
Convient pour le chauffage urbain
Oui
Convient pour le chauffage solaire
Oui
Échangeur de chaleur entièrement étanche
Oui
Échangeur de chaleur de matériau à souder
cuivre soudé
Pompe à haut rendement (conforme aux normes EC 547/2012 et EC 641/2009)
Oui
Tuyau de circulation de taille de raccordement
3/4 pouce (20)
Avec pièce de montage pour compteur d'eau froide
Oui
Avec régulateur de pression différentielle
Oui
Avec radiateur électrique
Non
Convient pour pompe à chaleur
Oui
Diamètre nominal eau chaude sanitaire
3/4 pouce (20)
Plage de réglage de la température d'eau chaude
30...30 °C
Performance, eau sanitaire
59.27 kW
Différence de température primaire
0...0 kPa
Température primaire, canalisation montante
45...45 °C
Avec compteur de chaleur
Non
Avec adaptateur pour compteur de chaleur
Oui
Raccordement retour
autre
Raccordement chauffage avance/retour
autre
Avec soupape de sûreté
Non
Avec pompe de circulation d'eau
Oui
Niveau de maintien de chaleur
Oui
Avec récupérateur de chaleur
Oui