Thorix Evolution 1C - module de gestion hydraulique 2è circuit mélangé

Main media

Caractéristiques principales

  • accessoire Oui
  • type d'accessoire/pièce détachée circuit de chauffage
  • pièce détachée Non
ICON

Thorix Evolution 1C - module de gestion hydraulique pour 2ème circuit de chauffage mélangé, couplage à tout type de générateur, compact, prêt à raccorder, mural, by-pass intégré

 
 

Détails du produit

Module de gestion hydraulique pour 2ème circuit mélangé (plancher chauffant ou radiateurs basse température).
Convient pour couplage à tout type de générateur.
Avec une pompe à chaleur, assure l'assistance au dégivrage.
MODULE DE GESTION HYDRAULIQUE POUR 2 CIRCUITS À TEMPÉRATURES DIFFÉRENTES
MODULE DE GESTION HYDRAULIQUE.
•Disponible en version 1 circuit mélangé et 2 circuits à températures différentes.
•Assure la gestion du ou des circuits de chauffage en fonction de la température extérieure, pour une meilleure maîtrise du confort et plus d'économies.
•Couplage à tout type de générateur.
•Puissance maxi distribuée de 20 kW (total des 2 circuits).
•Installé avec une pompe à chaleur, assure l'assistance au dégivrage de la PAC grâce à l'utilisation de l'inertie du plancher chauffant comme réserve de chaleur, permet de s'affranchir d'un volume tampon.
•En neuf et en rénovation.

Thorix évolution

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour pompe à chaleur

Hauteur

286 mm

adapté à

montage à l’intérieur

Profondeur

260 mm

accessoire

Oui

type d'accessoire/pièce détachée

circuit de chauffage

pièce détachée

Non

Largeur

420 mm

Info produit

Gamme

Thorix évolution

Multiple de vente

1

Code Douane

84039090

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.