ServoM 125N 6,5mm TOR 24V~ - 270s 1m

Main media

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84128080

Servomoteur thermique

longueur de course

6.5 mm

durée de fonctionnement

270 s

course à réglage automatique

Non

contacts auxiliaires

Non

tension du secteur

24 V c. a./c. c.

avec contacts finaux

Non

avec indicateur

Oui

ouvrir d’abord

Oui

raccordement à la vanne

M30 x 1,5

Classe de protection (IP)

IP54

commande manuelle

Non

protégé contre les surtensions

Non

reconnaissance automatique de course

Non

avec adaptateur pour valve

Oui

température ambiante

0...0 °C

Longueur

44.3 mm

signal de commande

deux point

puissance nominale

1.2 VA

Hauteur

69.3 mm

fonction

hors tension ouvert NO

Diamètre raccord

67.4 mm

longueur du câble

1 m

Modèle type

rempli de cire

Largeur

48.3 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.