ServoM 18Nm 2pts 24V RaZ Volet rota.

Main media

Caractéristiques principales

  • énergie élec. max. accumulée 7 VA
  • couple 18 Nm
  • Modèle type tournant

Avec adaptateur d'axe à centrage automatique pour axes ronds de 8...25,6 mm de diamètre, ou carrés de 6...18 mm et de longueur de 20 mm Avec indication de position et fin de course

 
 

Détails du produit

GCA126.1E
- Avec adaptateur d'axe à centrage automatique pour axes ronds de 8...25,6 mm de diamètre, ou carrés de 6...18 mm et de longueur de 20 mm
- Avec indication de position et fin de course mécanique réglable
- Commande de forçage manuelle
- Avec boîtier en aluminium coulé et câble de raccordement de 0,9 m

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85011099

Servomoteur électrique

avec bride supérieure à montage direct ISO 5211

Non

signal d'état réglable

Non

course à réglage automatique

Non

contact de fin de course

sans

contacts auxiliaires

Oui

tension du secteur

24 V c. a./c. c.

avec retour à la tension zéro

Oui

plage de fonctionnement réglable

Non

humidité relative tolérée

5...5 %

transmission

avec engrenages

angle de rotation max.

90 °

énergie élec. max. accumulée

7 VA

convient pour vanne d’arrêt

Non

couple

18 Nm

durée de fonctionnement

90 s

signal d'état

sans

avec indicateur de position mécanique

Oui

raccordement à la vanne

sans

hors tension fermé

Oui

avec fonction de sûreté

Oui

reconnaissance automatique de course

Non

convient pour accessoire d’air

Oui

contacts auxiliaires en option

Non

consommation d'énergie au repos

3 W

consommation d'énergie en fonctionnement

5 W

type de fonction de sécurité

ressort

principe de fonctionnement de la fonction de sécurité

NC normalement fermé

degré de protection (NEMA)

12

régulation split range

Non

modulation du type de régulation

Non

type de régulation on/off

Oui

protocole de communication

sans

Classe de protection (IP)

IP54

antidéflagration

Non

longueur de câble de raccordement

0.9 m

contact de commutation hors tension

Oui

commande manuelle

Oui

température ambiante

-32...-32 °C

Matière

aluminium

signal de commande

deux point

Profondeur

75 mm

Hauteur

300 mm

Modèle type

tournant

Largeur

100 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.