Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Pour les vannes de zone VVI46.. et VXI46.., versions CA 24 V et CA 230 V. Actionneurs électromoteurs pour la commande marche arrêt de la zone. Pour la commande marche arrêt des unités terminales et des zones de chauffage
SFA21 18
Pour les vannes de zone VVI46.. et VXI46.., versions CA 24 V et CA 230 V.
Actionneurs électromoteurs pour la commande marche arrêt de la zone. Pour la commande marche arrêt des unités terminales et des zones de chauffage et de rafraîchissement. Les actionneurs sont équipés d'un levier manuel, d'une installation de rappel de ressort (vanne NC fermée) et d'un câble de raccordement de 1,8 m. 1 interrupteur auxiliaire est disponible comme accessoire.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
avec bride supérieure à montage direct ISO 5211
signal d'état réglable
course à réglage automatique
force de réglage
contact de fin de course
contacts auxiliaires
tension du secteur
avec retour à la tension zéro
plage de fonctionnement réglable
humidité relative tolérée
transmission
énergie élec. max. accumulée
convient pour vanne d’arrêt
longueur de course
durée de fonctionnement
signal d'état
avec indicateur de position mécanique
raccordement à la vanne
hors tension fermé
avec fonction de sûreté
reconnaissance automatique de course
convient pour accessoire d’air
contacts auxiliaires en option
consommation d'énergie au repos
consommation d'énergie en fonctionnement
principe de fonctionnement de la fonction de sécurité
type de fonction de sécurité
régulation split range
modulation du type de régulation
type de régulation on/off
Classe de protection (IP)
Antidéflagration
longueur de câble de raccordement
contact de commutation hors tension
commande manuelle
Température ambiante
signal de commande
Matière
Profondeur
Modèle type
Hauteur
Largeur