Flexcon Premium 80/1,5 [6bar]

Main media

Détails du produit

Flexcon premium

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Flexcon premium

Multiple de vente

1

Code Douane

84798997

Vase d'expansion à membrane

adapté aux climatiseurs

Oui

température moyenne (permanente)

-10...-10 °C

avec membrane remplaçable

Non

avec support mural fixe

Non

diamètre nom. raccord à expansion

1 pouces (25)

diamètre externe de tube raccordement de détente

33 mm

avec pieds

Oui

positionnement vertical

Oui

adapté à l'eau d'usage

Non

avec appareil de soutirage

Non

pression de travail max.

6 bar

pression préliminaire

1.5 bar

Hauteur de basculement

720.7 mm

convient pour circuit de panneau solaire

Non

avec collecteur de cuve

Non

mélange éthanol max.

50 %

mélange glycol max.

50 %

matériau membrane / vessie

TPO

convient pour chauffage central

Oui

positionnement horizontal

Oui

avec matériau de fixation

Oui

avec soupape de sûreté

Non

avec manomètre

Non

contenu

80 l

Diamètre raccord

484 mm

Hauteur

534 mm

raccordement

filetage mâle, pour gaz, conique (BSPT)

Couleur

rouge

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.