Vase d'Expansion Sanitaire VEXBAL 5 Lcouleur blanc

Main media

Vase d'expansion sanitaire ECS VEXBAL 5L Thermador Blanc - Vessie butyl - Pmax 8 bar - T°max 99°C 3/4'M fixation possible murale avec kit ZKVEX

 
 

Détails du produit

Vase d'expansion pour réseau sanitaire. se pose entre le groupe de sécurité et le chauffe eau. Absorbe l'expansion due à la montée entempérature dans le chauffe eau et évite au groupe de couler. Tole acier laquée bl

Vexbal

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Vexbal

Multiple de vente

1

Code Douane

84798997

Vase d'expansion à membrane

pression de travail max.

8 bar

adapté à l'eau d'usage

Oui

avec pieds

Non

diamètre nom. raccord à expansion

3/4 pouce (20)

avec membrane remplaçable

Non

matériau membrane / vessie

SBR

pression préliminaire

3 bar

Couleur

blanc

Hauteur

300 mm

Diamètre raccord

160 mm

contenu

5 l

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.