Vase d'expansion Chauff Fermé 25L 1 barà suspendre Chauffage et Climatisation

Main media

Vase d'expansion fermé Thermador 25 litres à membrane pour chauffage et climatisation

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84798997

Vase d'expansion à membrane

diamètre nom. raccord à expansion

3/4 pouce (20)

Hauteur

415 mm

Couleur

rouge

mélange glycol max.

30 %

matériau membrane / vessie

SBR

convient pour chauffage central

Oui

contenu

25 l

Diamètre raccord

324 mm

adapté aux climatiseurs

Oui

avec membrane remplaçable

Non

avec pieds

Non

pression de travail max.

4 bar

pression préliminaire

1 bar

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.