adapté aux climatiseurs
Non
Température moyenne (permanente)
1...1 °C
avec support mural fixe
Non
avec membrane remplaçable
Non
diamètre externe de tube raccordement de détente
26.5 mm
diamètre nom. raccord à expansion
3/4 pouce (20)
positionnement vertical
Oui
adapté à l'eau d'usage
Oui
avec appareil de soutirage
Non
Pression de travail max.
10 bar
pression préliminaire
4 bar
Hauteur de basculement
401.27 mm
convient pour circuit de panneau solaire
Non
avec collecteur de cuve
Non
mélange éthanol max.
50 %
matériau membrane / vessie
caoutchouc butyle IIR
convient pour chauffage central
Non
positionnement horizontal
Non
Avec matériau de fixation
Non
avec soupape de sûreté
Non
Raccordement
filetage mâle, pour gaz, conique (BSPT)