Pompe à chaleur liaison hydraulique Pompe à chaleur liaison hydraulique (405 produits)


Pompe à chaleur monobloc air/eau Alfea Excellia M Duo 6 kW monophasée
ATLANTIC APC HOME HEATING
Pompe à chaleur air/eau monobloc inverter (60DC) - 6 kW monophasée - chauffage et eau chaude sanitaire
Pompe à chaleur monobloc air/eau Alfea Extensa M Duo 5 kW monophasée
ATLANTIC APC HOME HEATING
Pompe à chaleur air/eau monobloc inverter (55DC) - 5 kW monophasée - chauffage et eau chaude sanitaire
Pompe à chaleur monobloc air/eau Alfea Excellia M Duo 8 kW monophasée
ATLANTIC APC HOME HEATING
Pompe à chaleur air/eau monobloc inverter (60DC) - 8 kW monophasée - chauffage et eau chaude sanitaire
Unité extérieure Daikin Altherma 3H HT taille 18 monophasée
DAIKIN
Unité extérieure Daikin Altherma 3H HT Taille 18 Mono Fonctionnement garanti par -28 °C Sortie d'eau à 70°C jusqu'à -15°C en 100% PAC Pompe à chaleur fonctionnant au R32 H x L x P : 1270 x 990 x 460 mm 32 dB(A) de niveau sonore à 5 m
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Unité extérieure Daikin Altherma 3H HT taille 18 Triphasée
DAIKIN
Unité extérieure Daikin Altherma 3H HT Taille 18 Tri Fonctionnement garanti par -28 °C Sortie d'eau à 70°C jusqu'à -15°C en 100% PAC Pompe à chaleur fonctionnant au R32 H x L x P : 1270 x 990 x 460 mm 32 dB(A) de niveau sonore à 5 m
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Unité extérieure Daikin Altherma 3H HT taille 14 monophasée
DAIKIN
Unité extérieure Daikin Altherma 3H HT Taille 14 Mono Fonctionnement garanti par -28 °C Sortie d'eau à 70°C jusqu'à -15°C en 100% PAC Pompe à chaleur fonctionnant au R32 H x L x P : 1270 x 990 x 460 mm 32 dB(A) de niveau sonore à 5 m
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Unité extérieure Daikin Altherma 3H HT taille 16 monophasée
DAIKIN
Unité extérieure Daikin Altherma 3H HT Taille 16 Mono Fonctionnement garanti par -28 °C Sortie d'eau à 70°C jusqu'à -15°C en 100% PAC Pompe à chaleur fonctionnant au R32 H x L x P : 1270 x 990 x 460 mm 32 dB(A) de niveau sonore à 5 m
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Unité intérieure au sol Daikin Altherma 3H MT Taille 12 monophasée 180 L 1 Zone
DAIKIN
Unité intérieure Daikin Altherma 3H MT Taille 12 monophasée 180 L modèle 180 L R32 Chauffage d'appoint intégré Une zone Facilité d'accès aux pièces hydrauliques Mise en service simplifiée Pilotage à distance
Unité extérieure Daikin Altherma 3H MT taille 8 monophasée
DAIKIN
Unité extérieure Daikin Altherma 3H MT taille 8 monophasée Fonctionnement garanti par -28 °C Sortie d'eau à 60°C jusqu'à -15°C en 100 % PAC PAC fonctionnant au fluide R32 H x L x P : 1270 x 990 x 460 mm 31 dB(A) de niveau sonore à 5 m
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Unité intérieure murale Daikin Altherma 3H HT série E taille 16 Triphasée
DAIKIN
Unité intérieure Daikin Altherma 3H HT série E7 murale Taille 16 triphasée chaud seul Configuration à distance via HSN Chauffage d'appoint intégré Faible encombrement Facilité d'accès aux pièces hydrauliques Mise en service simplifiée
Mod. Hydrau. All in One avec ECS intégrée Série L 2 zones - 5 à 9 kW - monophasé
PANASONIC
Module Hydraulique avec ECS intégrée 'All in One' avec kit 2 zones installé de série - 5 à 9 kW - Monophasé - Compatible Génération L R290
Unité extérieure Daikin Altherma 3H MT taille 12 monophasée
DAIKIN
Unité extérieure Daikin Altherma 3H MT taille 12 monophasée Fonctionnement garanti par -28 °C Sortie d'eau à 60°C jusqu'à -15°C en 100% PAC PAC fonctionnant au fluide R32 H x L x P : 1270 x 990 x 460 mm Ultra silencieuse : 31 dB(A) à 5 m
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Unité extérieure Daikin Altherma 3H MT taille 10 monophasée
DAIKIN
Unité extérieure Daikin Altherma 3H MT taille 10 monophasée Fonctionnement garanti par -28 °C Sortie d'eau à 60°C jusqu'à -15°C en 100% PAC Pompe à chaleur fonctionnant au fluide R32 H x L x P : 1270 x 990 x 460 mm 31 dB(A) à 5 m
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Unité intérieure murale Daikin Altherma 3H MT Taille 12 monophasée
DAIKIN
Unité intérieure murale Daikin Altherma 3H MT Taille 12 monophasée Chauffage d'appoint intégré Facilité d'accès aux pièces hydrauliques Mise en service simplifiée Pilotage à distance
Pompe à chaleur monobloc air/eau Alfea M Duo 12 kW monophasée
ATLANTIC APC HOME HEATING
Pompe à chaleur air/eau monobloc inverter haute température (75DC) - 12 kW - R290 - chauffage et eau chaude sanitaire
Pompe à chaleur monobloc air/eau Alfea Excellia M Duo 11 kW monophasée
ATLANTIC APC HOME HEATING
Pompe à chaleur air/eau monobloc inverter (60DC) - 11 kW monophasée - chauffage et eau chaude sanitaire
Pompe à chaleur monobloc air/eau Alfea M Duo 8 kW monophasée
ATLANTIC APC HOME HEATING
Pompe à chaleur air/eau monobloc inverter haute température (75DC) - 8 kW - R290 - chauffage et eau chaude sanitaire
Unité extérieure PAC Bi-bloc T-CAP Série M-12-1ph
PANASONIC
Unité extérieure avec module de contrôle monophasé Aquarea T-CAP Série M 12 kW au R290