Bouchon solaire CU 22 3/4' - Raccord à compression

Main media

Bouchon laiton à compression CU22 pour circuit solaire femelle CU22 avec joint torique

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84818099

Raccord à 1 voie

qualité du matériau raccordement 1

CuZn40Pb2 (CW617N)

matériau raccordement 1

laiton

lié au système

Non

diamètre nominal raccordement 1

autre

température moyenne (permanente)

-30...160 °C

matériau du joint

autre

Avec purgeur d'air

Non

Avec robinet de distribution

Non

avec joints

Oui

avec bouchon

Oui

avec indicateur de racordement

Non

raccord de couleur principale

laiton

pression max. de service à température moyenne max.

16 bar

type raccordement 1

femelle, à glissement

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.