Circulateur solaire evosta2

Main media

Caractéristiques principales

  • Pression de travail max. 10 bar
  • débit volumétrique (BEP) 2.22 m³/h
  • hauteur d’élévation max. 7.5 m

Circulateur solaire evosta2 Hmt: 2 à 7,5mCE. Raccordement 1'1/2 entraxe 180mm.

 
 

Détails du produit

Evosta

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Evosta

Multiple de vente

1

Code Douane

84137030

Pompe de circulation à incorporer

étage de pression pour raccordement de flasque sortie

PN 10

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée

PN 10

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.18

type raccordement côté sortie

filetage mâle, métrique

diamètre raccordement côté refoulement

1 pouces (25)

diamètre raccordement côté alimentation

1 pouces (25)

raccord côté d’alimentation

filetage mâle, métrique

classe de qualité matériau hélice

autre

température moyenne (permanente)

-10...110 °C

classe de qualité corps de pompe

fonte GG 25 (GJL-250)

classe d’isolation selon IEC

F

circuit de pompe

autre

Pression de travail max.

10 bar

moteur à régulation du régime

incorporé

matériau corps de pompe

fonte

type de réglage de vitesse

continu

communication

incorporé

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)

38 kPa

débit volumétrique (BEP)

2.22 m³/h

puissance électrique du moteur (P1)

0.047 kW

matériau de la turbine/roue de pompe

autre

Classe de protection (IP)

IPX4

fréquence

50/60 Hz

longueur d’encastrement

180 mm

tension assignée (Ue)

230...230 V

raccordement électrique

cordon de raccordement avec prise

température ambiante

60...60 °C

régime

2900 1/min

Nombre de sorties relais

rond

hauteur d’élévation max.

7.5 m

volume refoulé max.

4 m³/h

longueur du câble

1.5 m

nombre de phases

1

Intensité

0.4 A

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.