Doigt de Gant 1/2'M avec presse étoupepour la Sonde solaire du régulateur

Main media
ICON

Doigt de Gant 1/2'M avec presse étoupe vissé pour fixer la Sonde solaire du régulateur sur le raccord en sortie du panneau solaire thermique THERMADOR

 
 

Détails du produit

Astrea

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Doigt de gant

diamètre nominal de raccordement

1/2 pouce (15)

convient pour mano-thermomètre

Oui

longueur d'enfichage

120 mm

matériau doigt de gant

autre

pression nominale de l'article

PN 10

raccordement

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

diamètre intérieur

7 mm

Diamètre

8 mm

Modèle type

unique

Info produit

Gamme

Astrea

Multiple de vente

1

Code Douane

84819000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.