Purgeur manuel solaire CU22 3/4' - Raccord à compresion

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal raccordement 1 autre
  • forme droit
  • diamètre nominal raccordement 2 3/4 pouce (20)

Raccord laiton à compression CU22 avec purgeur pour circuit solaire femelle - mâle 22 - 3/4' avec joint torique

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

74122000

Raccord à 2 voies

qualité du matériau raccordement 2

CuZn40Pb2 (CW617N)

qualité du matériau raccordement 1

CuZn40Pb2 (CW617N)

avec isolation thermique

Non

diamètre nominal raccordement 1

autre

température moyenne (permanente)

-30...160 °C

excentrique

Non

réduit

Non

matériau du joint

autre

avec butée

Oui

matériau raccordement 1

laiton

lié au système

Non

Modèle type

autre

forme

droit

raccord de couleur principale

laiton

avec bouchon

Non

avec indicateur de racordement

Non

Avec purgeur d'air

Oui

Avec robinet de distribution

Non

matériau raccordement 2

laiton

diamètre nominal raccordement 2

3/4 pouce (20)

avec joints

Oui

pression max. de service à température moyenne max.

16 bar

protection de surface raccordement 2

non traité

protection de surface raccordement 1

nickelé

couple de serrage

35...35 Nm

type raccordement 2

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

type raccordement 1

femelle, à glissement

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.