Ballon stockage ECS Ballon stockage ECS (377 produits)


Ballon ECS Acier inoxydable 192L avec vanne 3 voies incluse
PANASONIC
Ballon Eau Chaude Sanitaire fabriqué en Acier inoxydable d'une capacité de 192L avec vanne 3 voies incluse
Préparateur ECS 500L1 Echangeur Fixe XL 68kW code 3105162325255
THERMADOR
Ballon Préparateur ECS 500L avec 1 Echangeur Fixe 44 L 68 kW Isolation PolyUrethane Injecté Jaquette non amovible Classe B Thermador
Préparateur ECS 300L 1 Echangeur
THERMADOR
Ballon Préparateur ECS 300L avec 1 Echangeur Fixe 7,4 L 31,5 kW Isolation PolyUrethane Injecté Jaquette non amovible Classe C Thermador
Préparateur ECS 200L 1 Echangeur Fixe XL 32kW code 3105162325252
THERMADOR
Ballon Préparateur ECS 200L avec 1 Echangeur Fixe 11,8 L 32 kW Isolation Fibtr polyester Jaquette amovible Classe B Thermador
Ballon ECS Pressurisé 200L - réservoir d'eau chaude domestique en inox
DAIKIN
Ballon ECS Pressurisé avec un volume de stockage de 200L et réservoir d'eau chaude domestique en acier inoxydable et traitement anti corrosion
Ballon ECS Préssurisé 300L - réservoir d'eau chaude domestique en inox
DAIKIN
Ballon ECS Pressurisé avec un volume de stockage de 300L et réservoir d'eau chaude domestique en acier inoxydable et traitement anti corrosion
Cuve de préparateur d'eau chaude sanitaire indépendant B 3000
DE DIETRICH
Préparateur ECS de 2750L. cuve et serpentin en acier émaillé. protection par anode en magnésium. Puissance échangée max de 89kW avec T° primaire à 70°C et de 155Kw avec T° primaire à 80°C.
Réservoir à vessie 200L Vert. Ce-10Bars (Va)
JETLY
Réservoir à vessie interchangeable MAXIVAREM vertical, vessie butyle qualité alimentaire ACS. Prégonflé 2 bar. Peu d'entretien et convient pour toutes les eaux. Capacité 200 litres, pression maxi 10 bar, raccordement 1'1/2 M.
Ballon de stockage primaire réversible chaud/froid 200 litres
THERMADOR
Ballon stockeur 200 L pour chauffage/refroidissement, réduisant les démarrages chaudière/PAC. Isolation mousse polyuréthane M2, jaquette fixe en tôle galvanisée, piquage 1'1/2 pour résistance d'appoint.
Bout. Découplage Hydraulique Nue 2 LRouge sans accessoires
THERMADOR
Bout. Découplage Hydraulique Nue 2 L, Pression 10 bar, plage température 0°C à 110°C, avec Raccords Union, Purgeur et robinet de vidange Rouge sans accessoires THERMADOR
Bouteille de Découplage Hydraulique  1'FRU+coque Isolation 1,7L  Code 548006
THERMADOR
Bouteille de Découplage Hydraulique D=piquages 1F, RU+coque Isolation 1,7L Avec grille Inox de séparation des micro-bulles Code 548006 Pression 6 bar Plage de température -10°C à +110°C, livré sans bouchons THERMADOR
Préparateur ECS 1500 L - 1 échangeur fixe XL
THERMADOR
Ballon Préparateur ECS 1500 L XL avec 1 échangeur fixe de grande surface d'échange. Isolation : jaquette amovible en fibre polyester Classe C Thermador
Ballon de stockage primaire réversible chaud/froid 1500 litres
THERMADOR
Ballon stockeur 1500 L pour chauffage/refroidissement, réduisant les démarrages chaudière/PAC. Isolation mousse polyuréthane M2, jaquette fixe en tôle galvanisée, piquage 1'1/2 pour résistance d'appoint.
Ballon de stockage primaire réversible chaud/froid 300 litres
THERMADOR
Ballon stockeur 300 L pour chauffage/refroidissement, réduisant les démarrages chaudière/PAC. Isolation mousse polyuréthane M2, jaquette fixe en tôle galvanisée, piquage 1'1/2 pour résistance d'appoint.
Ballon Chauffage 1500L + Bain Marie ECS3270162285014
THERMADOR
Ballon stockage chauffage 1500L ECS bain-marie 412 L, jaquette amovible classe ERP C Thermador
Ball.Chauffage 1500L 2 Ech. +  ECS Prod Semi-Instantanée ECS
THERMADOR
Ballon stockage chauffage 1500L Thermador avec serpentin inox pour ECS + 2 serpentins acier, classe ERP C